Spécifications
Dimensions
- Hauteur1 1/8 po.
- Longueur8 1/3 po.
- Profondeur globale1 1/8 po.
- Longueur totale8 po.
- Poids à l’expédition0.465 lb
- Hauteur de pièce unique1 1/8 po
- Longueur de pièce unique8 1/3 po.
- Largeur d’une seule pièce8 1/3 po.
- Poids de l’outil0.415 lb
- Largeur de l’outil1 7/16 po.
- Poids0.415
- Largeur1 7/16 po.
Détails
- Fini de lamePlaqué chrome
- Matériau du corpsAcier au chrome-vanadium, forgé, durci à l’huile
- CouleurRouge
- Pays d’origineInde
- DescriptionBoîte décalée Wrench-1000V isolée 16 mm
- Couleur de la poignéeRouge
- Matériau de la poignée1000V Isolé
- Style de poignée1000V Isolé
- Type de poignée1000V Isolé
- Code d’harmonisation8204.11.0060
- IsoléOui
- Poignée isoléeOui
- Numéro CUP du fabricant843221017040
- MatérielAcier au chrome-vanadium, forgé, durci à l’huile
- Nombre de finsExtrémité simple
- Nombre de pièces1
- CUP_NON843221017040
Aperçu
- Conception décalée pour un accès plus facile et un positionnement vertical sur la tête du boulon.
- Pour les largeurs sur les méplats à 16 mm.
- 1000V trempés dans du plastique.
- Acier au vanadium chromé; forgé, durci à l’huile.
- Pour les largeurs sur les méplats à 17 mm.