Motion
95 36 320

KNIPEX
95 36 320

Coupe-fil - 2 3/64 po Capacité de coupe, 12.5000 po de longueur totale
N° D’ARTICLE MI10651747
N° MFR95 36 320
Prix666.66 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

KNIPEX
95 36 320

Coupe-fil - 2 3/64 po Capacité de coupe, 12.5000 po de longueur totale
N° D’ARTICLE MI10651747
N° MFR95 36 320
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
Prix666.66 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur
    1 3/16 po.
  • Longueur
    12 1/8 po.
  • Profondeur globale
    1 3/16 po.
  • Longueur totale
    12.5000 po
  • Hauteur de pièce unique
    1 3/16 po
  • Longueur de pièce unique
    12 1/8 po.
  • Largeur d’une seule pièce
    12 1/8 po.
  • Poids de l’outil
    1.83 lb
  • Largeur de l’outil
    5 13/16 po.
  • Poids
    1.83
  • Largeur
    5 13/16 po.

Détails

  • Application
    Câble et câble métallique
  • Fini de lame
    Poli
  • Matériau du corps
    Acier à outil spécial de haute qualité, forgé, durci à l’huile
  • Couleur
    Rouge/Jaune
  • Type de coupe
    Coupe-câble à cliquet
  • Capacité de coupe
    2 3/64 po.
  • Capacité de coupe (cuivre et aluminium)
    60 mm;2.3600 po;600 -mm2;1200 MCM
  • Capacité de coupe Kcmil
    1200
  • Description
    Câble d’entraînement à cliquet de phase 3 isolé Cutter-1000V
  • Poignée ergonomique
    Oui
  • Couleur de la poignée
    Rouge/Jaune
  • Matériau de la poignée
    1000V Isolé, multicomposant, VDE
  • Style de poignée
    Double composant, isolé
  • Type de poignée
    1000V Isolé, multicomposant, VDE
  • Code d’harmonisation
    8203.30.0000
  • Effet de levier élevé
    Oui
  • Isolé
    Oui
  • Poignée isolée
    Oui
  • Numéro CUP du fabricant
    843221019594
  • Matériel
    Acier à outil spécial de haute qualité, forgé, durci à l’huile
  • Nombre de pièces
    1
  • Réaffûté
    Non
  • CUP_NON
    843221019594
  • Garantie
    Durée de vie limitée

Aperçu

Description du fabricant
CÂBLE À CLIQUET D'ENTRAÎNEMENT DE PHASE 95 36 320 3
  • Coupe-câble manuel à cliquet pour une utilisation à une ou deux mains pour couper des câbles en cuivre et en aluminium d’un diamètre maximal de 2 23/64 po.
  • Manipulation facile grâce à sa construction légère et compacte, convenant à une utilisation dans les espaces confinés.
  • Bords de coupe durcis, meulés avec précision, coupés en douceur et proprement sans écraser.
  • Pour couper les conducteurs simples en cuivre et en aluminium ainsi que les câbles multibrins.
  • Ne convient pas aux fils d’acier et aux câbles métalliques.
  • Entraînement à cliquet innovant à 3 étages avec levier élevé pour une coupe facile d’une main et de deux mains.
  • La bride sur la poignée peut être utilisée comme surface de support lors de la coupe de diamètres plus grands.
  • Acier à outil spécial de haute qualité; forgé, durci à l’huile.