Spécifications
Dimensions
- Hauteur1 3/4 po.
- Longueur19 7/8 po.
- Profondeur globale1 3/4 po.
- Longueur totale19 1/2 po.
- Hauteur de pièce unique1 3/4 po
- Longueur de pièce unique19 7/8 po.
- Largeur d’une seule pièce19 7/8 po.
- Poids de l’outil3.17 lb
- Largeur de l’outil6 7/16 po.
- Poids3.17
- Largeur6 7/16 po.
Détails
- Fini de lamePoli
- Matériau du corpsAcier électrique au vanadium, forgé, durci à l’huile
- CouleurRouge
- Capacité de coupe1 1/16 po.
- Capacité de coupe (cuivre et aluminium)1 1/16 po.
- DescriptionCâble Shears-1000V isolé
- Couleur de la poignéeRouge
- Matériau de la poignée1000V Isolé, revêtement en plastique, VDE
- Type de poignée1000V Isolé, revêtement en plastique, VDE
- Code d’harmonisation8203.30.0000
- IsoléOui
- Poignée isoléeOui
- Numéro CUP du fabricant843221005702
- MatérielAcier électrique au vanadium, forgé, durci à l’huile
- Nombre de pièces1
- CUP_NON843221005702
- GarantieDurée de vie limitée
Aperçu
- Conception courte, seulement 500 mm ( 20 po) de longueur.
- Léger et à effet de levier élevé.
- Pour couper les câbles en cuivre et en aluminium, les fils monobrins et multibrins.
- Ne convient pas aux fils d’acier et aux câbles métalliques.
- Lames durcies et meulées avec précision.
- Coupe propre et lisse sans écraser ni déformer.
- Moins d’effort requis en raison du rapport de levier favorable et de la géométrie spéciale de la lame.
- La protection contre les pincements empêche le pincement des doigts des opérateurs.
- Joint boulonné réglable.
- Poignées trempées en plastique 1000V , testées VDE.
- Tête de coupe en acier électrique au vanadium, forgé, durcie à l’huile.
- La tige de la poignée est fabriquée en tube d’aluminium, haute résistance.