Spécifications
Dimensions
- Profondeur globale1 1/8 po.
- Longueur totale6 1/4 po.
- Poids à l’expédition0.53 lb
- Hauteur de pièce unique1 1/8 po
- Longueur de pièce unique6 1/2 po.
- Largeur d’une seule pièce6 1/2 po.
- Poids de l’outil0.495 lb
- Largeur de l’outil2 3/16 po.
- Poids0.495
Détails
- Fini de lamePlaqué chrome
- Capacité de coupe5 AWG
- DescriptionCombinaison Pliers-1000V isolée
- Couleur de la poignéeRouge/Jaune
- Style de poignée1000V Isolé
- Code d’harmonisation8203.20.6030
- Style de surface de mâchoireDentelé
- Numéro CUP du fabricant843221003593
- MatérielAcier au chrome-vanadium, forgé, durci à l’huile
- Nombre de pièces1
- CUP_NON843221003593
Aperçu
- Pinces combinées utilisées pour couper, saisir, plier et tirer le fil.
- Pour usage intensif.
- Avec des zones de prise pour les matériaux plats et ronds, adapté à une utilisation polyvalente.
- Avec des bords tranchants pour un fil doux, dur et pour piano.
- Bords de coupe longs pour des câbles plus épais.
- Dureté du bord de coupe (environ 64 HRC) pour une coupe robuste.
- Poignées multicomposants 1000V , testées VDE.
- Acier robuste au chrome vanadium, forgé, durci à l’huile à plusieurs étages.