Motion
9K  00 80 20 É.-U.

KNIPEX
9K 00 80 20 US

Pinces pour anneau de retenue - Pour anneaux internes/externes
N° D’ARTICLE MI10652197
N° MFR9K 00 80 20 US
Prix203.45 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

KNIPEX
9K 00 80 20 US

Pinces pour anneau de retenue - Pour anneaux internes/externes
N° D’ARTICLE MI10652197
N° MFR9K 00 80 20 US
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
Prix203.45 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur
    2 7/8 po.
  • Longueur
    10 7/8 po.
  • Profondeur globale
    2 7/8 po.
  • Hauteur ou largeur totale
    3 13/16 po.
  • Longueur de pièce unique
    10 7/8 po.
  • Largeur d’une seule pièce
    10 7/8 po.
  • Largeur de la dimension de stockage
    3.8 po.
  • Poids de l’outil
    1.62 lb
  • Largeur de l’outil
    3 13/16 po.
  • Largeur
    3 13/16 po.

Détails

  • Pays d’origine
    Allemagne
  • Description
    Ensemble de pinces à anneau élastique de précision 4 pièces
  • Couleur de la poignée
    Rouge
  • Style de poignée
    Plastique antidérapant
  • Interne ou externe
    Interne/externe
  • Numéro CUP du fabricant
    843221018351
  • Matériel
    ENSEMBLE
  • Nombre de pièces
    4
  • Angle de la buse
    90 °
  • CUP_NON
    843221018351

Aperçu

Description du fabricant
9K 00 80 20 US 4 CIRQUE DE PRÉCISION
  • L’ensemble comprend les deux pinces à circlips internes pour l’ajustement des circlips dans les trous d’alésage et les pinces à circlips externes pour l’ajustement des circlips sur les arbres.
  • Includes 1 each of: 5-1/4" Precision Circlip "Snap-Ring" Pliers-Internal 90º Angled (48 21 J11), 6-1/2" Precision Circlip "Snap-Ring" Pliers-Internal 90º Angled (48 21 J21), 5-1/4" Precision Circlip "Snap-Ring" Pliers-External 90º Angled (49 21 A11), 6-1/2" Precision Circlip "Snap-Ring" Pliers-External 90º Angled (49 21 A21).

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif