Motion
00 20 01 V02

KNIPEX
00 20 01 V02

Pinces pour anneau de retenue - Pour anneaux internes/externes
N° D’ARTICLE MI10652238
N° MFR00 20 01 V02
Prix248.12 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

KNIPEX
00 20 01 V02

Pinces pour anneau de retenue - Pour anneaux internes/externes
N° D’ARTICLE MI10652238
N° MFR00 20 01 V02
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
Votre prix248.12 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Largeur de la dimension de stockage
    6.75 po.

Détails

  • Pays d’origine
    Allemagne
  • Description
    6 pinces à anneau élastique dans un plateau en mousse
  • Couleur de la poignée
    Rouge
  • Style de poignée
    Plastique antidérapant
  • Interne ou externe
    Interne/externe
  • Numéro CUP du fabricant
    843221018375
  • Matériel
    ENSEMBLE
  • Nombre de pièces
    6
  • CUP_NON
    843221018375

Aperçu

Description du fabricant
00 20 01 ANNEAU À BOUTON-PRESSION CIRCLIP V02 6 PC
  • Six des pinces à lèvres de précision les plus vendues de KNIPEX dans un ensemble dans un plateau de rangement pour outils en mousse.
  • Includes 1 each of: 5-1/2" Precision Circlip Pliers-Internal Straight (48 11 J1), 7-1/4" Precision Circlip Pliers-Internal Straight (48 11 J2), 6-1/2" Precision Circlip Pliers-Internal 90º Angled (48 21 J21), 5-1/2" Precision Circlip Pliers-External Straight (49 11 A1), 7-1/4" Precision Circlip Pliers-External Straight (49 11 A2) and 6-1/2" Precision Circlip "Snap-Ring" Pliers-External 90º Angled (49 21 A21).
  • Le plateau en mousse peut être utilisé dans les établi ou les tiroirs d’armoire.
  • Chaque cavité d’outil est fabriquée avec précision pour chacun des six outils pour faciliter l’emplacement et le rangement de l’outil.
  • Embouts droits insérés pour un travail fiable.
  • Les circlips sont maintenus solidement, les grandes faces de contact et la position des embouts rendent difficile le décollage du circlip.
  • Joint boulonné : fonctionnement précis et sans jeu des pinces.
  • Fonctionnement continu robuste : durée de vie jusqu’à 10 fois plus longue que les buses tournées.
  • Embouts insérés : fil d’acier à ressort, dessiné.
  • Corps de la pince : acier électrique au chrome-vanadium; forgé, durci à l’huile.

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif