Motion
00 20 11

KNIPEX
00 20 11

Jeu de pinces - matériau SET, 3 pièces
N° D’ARTICLE MI10652262
N° MFR00 20 11
Prix121.05 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

KNIPEX
00 20 11

Jeu de pinces - matériau SET, 3 pièces
N° D’ARTICLE MI10652262
N° MFR00 20 11
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
Prix121.05 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Contenu
    03 02 180, 26 12 200, 70 02 160
  • Poids
    1.79 lb

Détails

  • Pays d’origine
    Allemagne
  • Description
    Ensemble de pinces pour ensemble de 3 pièces
  • Couleur de la poignée
    Rouge/Bleu
  • Matériau de la poignée
    Multicomposants
  • Style de poignée
    Multicomposants
  • Code d’harmonisation
    8203.20.6030
  • Accessoires inclus
    (1) pinces combinées de 03 02 180 7-1/4 po, (1) pinces à bec long de 26 12 200 8 po avec pince coupante confortable, (1) pinces coupantes diagonales de 70 02 160 6-1/4 po, poignée confortable.
  • Comprend
    26 12 200, 70 02 160, 03 02 180
  • Isolé
    Non
  • Style de surface de mâchoire
    Dentelé (combinaison, nez long)
  • Numéro CUP du fabricant
    843221010881
  • Matériel
    ENSEMBLE
  • Nombre de pièces
    3
  • Type d’ensemble
    Ensemble de pinces
  • Type
    Trousse d’outils
  • CUP_NON
    843221010881

Aperçu

Description du fabricant
00 20 11 3 PAQUET D’ASSEMBLAGE PC :
  • Trois des pinces les plus vendues de KNIPEX dans un ensemble dans un plateau de rangement en plastique.
  • Comprend 1 de chacun des éléments suivants : pinces combinées de 7-1/4 po - poignée confort (03 02 180), pinces à bec long de 8 po avec pince coupante confortable (26 12 200), pinces coupantes diagonales de 6-1/4 po - poignée confort (70 02 160).
  • Le plateau en plastique peut être utilisé dans les établi ou les tiroirs d’armoire.
  • Chaque cavité d’outil est fabriquée avec précision pour chacun des trois outils afin de faciliter l’emplacement et le rangement de l’outil.