Motion
00 20 10

KNIPEX
00 20 10

Jeu de pinces - matériau SET, 3 pièces
N° D’ARTICLE MI10652268
N° MFR00 20 10
Prix144.91 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

KNIPEX
00 20 10

Jeu de pinces - matériau SET, 3 pièces
N° D’ARTICLE MI10652268
N° MFR00 20 10
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
Prix144.91 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Contenu
    02 01 180, 74 01 160, 87 01 250
  • Poids
    1.955 lb

Détails

  • Pays d’origine
    Allemagne
  • Description
    Ensemble de pinces pour bloc d’alimentation de 3 pièces
  • Couleur de la poignée
    Rouge
  • Matériau de la poignée
    74 01 160), plastique antidérapant (87 01 250), revêtement plastique (02 01 180
  • Style de poignée
    74 01 160), plastique antidérapant (87 01 250), revêtement plastique (02 01 180
  • Code d’harmonisation
    8206.00.0000
  • Accessoires inclus
    Comprend : (1) pinces combinées à grand effet de levier de 02 01 180 7 1/4 po, (1) pinces coupantes diagonales à grand effet de levier de 74 01 160 6 1/4 po, (1) pinces pour pompe à eau haute technologie Cobra® de 87 01 250 10 po.
  • Comprend
    74 01 160, 87 01 250, 02 01 180
  • Isolé
    Non
  • Style de surface de mâchoire
    Dentelé (combinaison, Cobra)
  • Numéro CUP du fabricant
    843221010874
  • Matériel
    ENSEMBLE
  • Nombre de pièces
    3
  • Type d’ensemble
    Ensemble de pinces
  • Type
    Trousse d’outils
  • CUP_NON
    843221010874

Aperçu

Description du fabricant
BLOC D’ALIMENTATION DE 00 20 10 3 PIÈCES : LEVIER ÉLEVÉ
  • Trois des pinces les plus vendues de KNIPEX dans un ensemble dans un plateau de rangement en plastique.
  • Comprend 1 pince combinée à grand levier de 7-1/4 po (02 01 180), 1 coupe-câble diagonal à grand levier de 6-1/4 po (74 01 160), 10 po Cobra® (87 01 250).
  • Le plateau en plastique peut être utilisé dans les établi ou les tiroirs d’armoire.
  • Chaque cavité d’outil est fabriquée avec précision pour chacun des trois outils afin de faciliter l’emplacement et le rangement de l’outil.