Motion
97 49 65

KNIPEX
97 49 65

Matrice de sertissage pour connecteurs de câble solaire MC 3 (multicontact)
N° D’ARTICLE MI10652278
N° MFR97 49 65
Prix411.07 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

KNIPEX
97 49 65

Matrice de sertissage pour connecteurs de câble solaire MC 3 (multicontact)
N° D’ARTICLE MI10652278
N° MFR97 49 65
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
Prix411.07 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur
    5/8 po.
  • Longueur
    1 1/2 po.
  • Profondeur globale
    5/8 po.
  • Poids à l’expédition
    0.12 lb
  • Hauteur de pièce unique
    5/8 po
  • Longueur de pièce unique
    1 1/2 po.
  • Largeur d’une seule pièce
    1 1/2 po.
  • Hauteur de la dimension de stockage
    0.7 po
  • Longueur de la dimension de stockage
    3.25 po
  • Largeur de la dimension de stockage
    2 po.
  • Poids de l’outil
    0.1 lb
  • Largeur de l’outil
    1 3/16 po.
  • Poids
    0.1
  • Largeur
    1 3/16 po.

Détails

  • Fini de lame
    Noir atramentisé
  • Matériau du corps
    Roulement à billes en acier
  • Couleur
    Noir
  • Pays d’origine
    Allemagne
  • Description
    Matrice de sertissage pour connecteurs de câble solaire MC 3 (multicontact)
  • Couleur de la poignée
    Noir
  • Code d’harmonisation
    8203.20.8000
  • Isolé
    Non
  • Poignée isolée
    Non
  • Numéro CUP du fabricant
    843221010256
  • Matériel
    Roulement à billes en acier
  • Nombre de pièces
    1
  • CUP_NON
    843221010256

Aperçu

Description du fabricant
97 49 65 CONNECTEURS SOLAIRES MC3
  • Localisateur pour 97 49 65 (connecteurs de câble solaire MC3).