Motion
97 49 66

KNIPEX
97 49 66

Localisateur de connecteurs solaires MC4 (multicontacts)
N° D’ARTICLE MI10652279
N° MFR97 49 66
Prix451.90 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

KNIPEX
97 49 66

Localisateur de connecteurs solaires MC4 (multicontacts)
N° D’ARTICLE MI10652279
N° MFR97 49 66
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
Prix451.90 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur
    9/16 po.
  • Longueur
    1 1/4 po.
  • Profondeur globale
    9/16 po.
  • Poids à l’expédition
    0.11 lb
  • Hauteur de pièce unique
    9/16 po
  • Longueur de pièce unique
    1 1/4 po.
  • Largeur d’une seule pièce
    1 1/4 po.
  • Hauteur de la dimension de stockage
    0.7 po
  • Longueur de la dimension de stockage
    3.25 po
  • Largeur de la dimension de stockage
    2.05 po.
  • Poids de l’outil
    0.085 lb
  • Largeur de l’outil
    1 3/16 po.
  • Poids
    0.085
  • Largeur
    1 3/16 po.

Détails

  • Fini de lame
    Noir atramentisé
  • Matériau du corps
    Roulement à billes en acier
  • Couleur
    Noir
  • Pays d’origine
    Allemagne
  • Description
    Localisateur de connecteurs solaires MC4 (multicontacts)
  • Couleur de la poignée
    Noir
  • Code d’harmonisation
    8203.20.8000
  • Isolé
    Non
  • Poignée isolée
    Non
  • Numéro CUP du fabricant
    843221010287
  • Matériel
    Roulement à billes en acier
  • Nombre de pièces
    1

Aperçu

Description du fabricant
97 49 66 CONNECTEURS SOLAIRES MC4
  • Localisateur de connecteurs solaires MC4 (multicontacts).