Motion
97 59 14

KNIPEX
97 59 14

Localisateur pour 97 52 14
N° D’ARTICLE MI10652290
N° MFR97 59 14
Prix99.59 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

KNIPEX
97 59 14

Localisateur pour 97 52 14
N° D’ARTICLE MI10652290
N° MFR97 59 14
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
Prix99.59 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur
    5/8 po.
  • Longueur
    1 po
  • Profondeur globale
    5/8 po.
  • Hauteur de pièce unique
    5/8 po
  • Longueur de pièce unique
    1 po
  • Largeur d’une seule pièce
    1 po
  • Poids de l’outil
    0.025 lb
  • Largeur de l’outil
    2/3 po.

Détails

  • Matériau du corps
    Acier électrique au chrome vanadium, durci à l’huile
  • Couleur
    Noir
  • Pays d’origine
    Allemagne
  • Description
    Localisateur pour 97 52 14
  • À utiliser avec
    97 52 64
  • Couleur de la poignée
    Noir
  • Numéro CUP du fabricant
    843221015978
  • Matériel
    Acier électrique au chrome vanadium, durci à l’huile
  • Nombre de pièces
    1
  • CUP_NON
    843221015978

Aperçu

Description du fabricant
97 59 14 LOCALISATEUR POUR 97 52 14
  • Localisateur pour 97 52 14.
  • L’avantage d’un localisateur?