Spécifications
Dimensions
- Hauteur5/16 po.
- Longueur7/16 po.
- Profondeur globale5/16 po.
- Poids à l’expédition0.01 lb
- Hauteur de pièce unique5/16 po
- Longueur de pièce unique7/16 po.
- Largeur d’une seule pièce7/16 po.
- Hauteur de la dimension de stockage0.4 po
- Longueur de la dimension de stockage4.45 po
- Largeur de la dimension de stockage2.8 po.
- Poids de l’outil0.01 lb
- Largeur de l’outil5/16 po.
- Poids0.01
- Largeur5/16 po.
Détails
- Matériau du corpsPlastique
- CouleurRouge
- Pays d’origineAllemagne
- DescriptionMâchoire de serrage de rechange pour 12 40 200
- Couleur de la poignéeRouge
- Code d’harmonisation3926.90.9995
- IsoléNon
- Poignée isoléeNon
- Numéro CUP du fabricant843221011437
- MatérielPlastique
- Nombre de pièces1
Aperçu
- 1 paire de mâchoires de serrage de rechange pour 12 40 200.
- Les mâchoires de serrage maintiennent le fil en place lorsque les lames de dénudage retirent l’isolation.
- Fabriqué en plastique et facilement remplaçable.