Motion
12 49 03

KNIPEX
12 49 03

Butée de longueur de rechange pour 12 40 200
N° D’ARTICLE MI10652293
N° MFR12 49 03
Prix7.12 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

KNIPEX
12 49 03

Butée de longueur de rechange pour 12 40 200
N° D’ARTICLE MI10652293
N° MFR12 49 03
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
Prix7.12 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur
    5/16 po.
  • Longueur
    9/16 po.
  • Profondeur globale
    5/16 po.
  • Poids à l’expédition
    0.01 lb
  • Hauteur de pièce unique
    5/16 po
  • Longueur de pièce unique
    9/16 po.
  • Largeur d’une seule pièce
    9/16 po.
  • Hauteur de la dimension de stockage
    0.3 po
  • Longueur de la dimension de stockage
    4.35 po
  • Largeur de la dimension de stockage
    2.8 po.
  • Poids de l’outil
    0.01 lb
  • Largeur de l’outil
    1/3 po.
  • Poids
    0.01
  • Largeur
    1/3 po.

Détails

  • Matériau du corps
    Plastique
  • Couleur
    Rouge
  • Pays d’origine
    Allemagne
  • Description
    Butée de longueur de rechange pour 12 40 200
  • Couleur de la poignée
    Rouge
  • Code d’harmonisation
    3926.90.9995
  • Isolé
    Non
  • Poignée isolée
    Non
  • Numéro CUP du fabricant
    843221018177
  • Matériel
    Plastique
  • Nombre de pièces
    1

Aperçu

Description du fabricant
BUTÉE DE LONGUEUR DE RECHANGE 12 49 03 POUR 12 40 200
  • Butée de longueur de rechange pour 12 40 200.
  • Butée de longueur réglable lors de la coupe des mêmes longueurs de dénudage lors de travaux répétitifs.
  • Fabriqué en plastique et facilement remplaçable.