Spécifications
Dimensions
- Hauteur5/16 po.
- Longueur9/16 po.
- Profondeur globale5/16 po.
- Poids à l’expédition0.005 lb
- Hauteur de pièce unique5/16 po
- Longueur de pièce unique9/16 po.
- Largeur d’une seule pièce9/16 po.
- Hauteur de la dimension de stockage0.4 po
- Longueur de la dimension de stockage4.3 po
- Largeur de la dimension de stockage2.8 po.
- Poids de l’outil0.005 lb
- Largeur de l’outil1/3 po.
- Poids0.005
- Largeur1/3 po.
Détails
- Matériau du corpsPlastique
- CouleurRouge
- Pays d’origineAllemagne
- DescriptionButée de longueur de rechange pour 12 42 195
- À utiliser avec12 42 195
- Couleur de la poignéeRouge
- Code d’harmonisation3926.90.9995
- IsoléNon
- Poignée isoléeNon
- Numéro CUP du fabricant843221011475
- MatérielPlastique
- Nombre de pièces1
Aperçu
- Butée de longueur de rechange pour 12 42 195.
- Butée de longueur réglable lors de la coupe des mêmes longueurs de dénudage lors de travaux répétitifs.
- Fabriqué en plastique et facilement remplaçable.