Spécifications
Dimensions
- Hauteur5/16 po.
- Longueur1 1/8 po.
- Profondeur globale5/16 po.
- Longueur totale6 po.
- Poids à l’expédition0.015 lb
- Hauteur de pièce unique5/16 po
- Longueur de pièce unique1 1/8 po.
- Largeur d’une seule pièce1 1/8 po.
- Hauteur de la dimension de stockage0.3 po
- Longueur de la dimension de stockage4.75 po
- Largeur de la dimension de stockage2.8 po.
- Poids de l’outil0.015 lb
- Largeur de l’outil5/16 po.
- Poids0.015
- Largeur5/16 po.
Détails
- Matériau du corpsAcier
- Pays d’origineItalie
- DescriptionLame de rechange pour 16 40 150
- À utiliser avec16 40 150
- Code d’harmonisation8211.94.1000
- IsoléNon
- Poignée isoléeNon
- Numéro CUP du fabricant843221024635
- MatérielAcier
- Nombre de pièces1
Aperçu
- Lame de rechange pour 16 40 150.
- La lame remplaçable peut être utilisée des deux côtés.