Motion
91 92 180

KNIPEX
91 92 180

91 92 180 Outil spécialisé - Acier à outil spécial, forgé, matériau durci à l’huile, 7 11/16 po Longueur, 2 1/8 po Largeur, couleur rouge/bleue
N° D’ARTICLE MI10652356
N° MFR91 92 180
Prix132.16 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

KNIPEX
91 92 180

91 92 180 Outil spécialisé - Acier à outil spécial, forgé, matériau durci à l’huile, 7 11/16 po Longueur, 2 1/8 po Largeur, couleur rouge/bleue
N° D’ARTICLE MI10652356
N° MFR91 92 180
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
Prix132.16 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    7 11/16 po.
  • Poids
    0.435
  • Largeur
    2 1/8 po.

Détails

  • Couleur
    Rouge/Bleu
  • Pays d’origine
    Allemagne
  • Description
    Pince à anneau
  • Code d’harmonisation
    8203.20.6030
  • Numéro CUP du fabricant
    843221022075
  • Matériel
    Acier à outil spécial, forgé, durci à l’huile
  • Nombre de pièces
    1
  • CUP_NON
    843221022075

Aperçu

Description du fabricant
« PINCES À BAGUE DE CROCHETS 91 92 180  »
  • Pour le remplacement professionnel du rembourrage automobile au cadre du siège compatible avec tous les anneaux de rembourrage ou anneaux de porc populaires.
  • La rainure encastrée située dans les mâchoires maintient solidement les anneaux en position appropriée avant qu'ils ne soient sertis.
  • Le ressort de fermeture maintient les pinces fermées, ce qui permet de bien positionner l’anneau avant d’être comprimé.
  • Un rapport de transmission élevé permet une compression facile des anneaux de cochon.
  • Poignées à composants multiples pour un confort accru des mains.
  • Durable et solide.
  • Acier à outils spécial; forgé, durci à l’huile.