Spécifications
Dimensions
- Longueur7 1/4 po.
- Poids0.39
Détails
- CouleurRouge
- Pays d’origineAllemagne
- DescriptionCoupe-tuyau en composite
- Couleur de la poignéeRouge
- IsoléNon
- Poignée isoléeNon
- Numéro CUP du fabricant843221027728
- Nombre de pièces1
Aperçu
Description du fabricant
COUPE-TUYAUX COMPOSITE 90 25 185
- Pour la coupe de tuyaux en plastique à paroi mince et de tuyaux flexibles jusqu'à 1 po de diamètre extérieur.
- Comprend un ressort d’ouverture et un levier de verrouillage.
- Lame remplaçable référence 90 29 01.
- Ne convient pas pour couper les câbles.
- L’encastrement dans la base aligne le tuyau à un angle droit parfait avec la lame.
- Lame en acier de qualité spéciale haute résistance, durcie à l’huile et trempée.
- Poignées en plastique renforcé de fibre de verre.
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité