Motion
02 02 225 TKA

KNIPEX
02 02 225 T BKA

9" High Leverage Combination Pliers-Tethered Attachment
N° D’ARTICLE MI10652389
N° MFR02 02 225 T BKA
Prix71.06 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

KNIPEX
02 02 225 T BKA

9" High Leverage Combination Pliers-Tethered Attachment
N° D’ARTICLE MI10652389
N° MFR02 02 225 T BKA
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
Votre prix71.06 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Profondeur globale
    15/16 po.
  • Longueur totale
    9 po.
  • Poids à l’expédition
    0.98 lb
  • Hauteur de pièce unique
    15/16 po
  • Longueur de pièce unique
    9 1/8 po.
  • Largeur d’une seule pièce
    9 1/8 po.
  • Poids de l’outil
    0.895 lb
  • Largeur de l’outil
    2 1/16 po.
  • Poids
    0.895

Détails

  • Fini de lame
    Poli
  • Capacité de coupe
    35/64 po.
  • Description
    Pinces combinées à effet de levier élevé - fixation attachée
  • Couleur de la poignée
    Rouge/Bleu
  • Style de poignée
    Multicomposants attachés
  • Code d’harmonisation
    8203.20.6030
  • Effet de levier élevé
    Effet de levier élevé
  • Style de surface de mâchoire
    Dentelé
  • Numéro CUP du fabricant
    843221021542
  • Matériel
    Acier à outil spécial de haute qualité, forgé, multi-étapes durci à l’huile
  • Nombre de pièces
    1
  • CUP_NON
    843221021542

Aperçu

Description du fabricant
02 02 225 T BKA HAUTE TENEUR
  • 35 % moins d’efforts requis qu’avec les pinces combinées conventionnelles en raison d’un effet de levier élevé.
  • Dureté du bord de coupe (environ 63 HRC) pour une coupe robuste.
  • Coupe plus facile, prise puissante, pliage et traction.
  • Bords de coupe longs pour des câbles plus épais.
  • Des zones de préhension pour des matériaux plats et ronds pour une variété d’utilisations.
  • Pinces avec point d’attache intégré pour système de protection contre les chutes d’outils.
  • Acier à outil spécial de haute qualité; forgé, multi-étapes durci à l’huile.

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif