Motion
12 80 100 SB

KNIPEX
12 80 100 SB

Mini dénudeur de fils 4 po 18-28 AWG
N° D’ARTICLE MI10652421
N° MFR12 80 100 SB
Prix106.47 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

KNIPEX
12 80 100 SB

Mini dénudeur de fils 4 po 18-28 AWG
N° D’ARTICLE MI10652421
N° MFR12 80 100 SB
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
Prix106.47 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Gamme de tailles de fils compatible
    28-18 AWG
  • Profondeur globale
    9/16 po.
  • Longueur totale
    4 po.
  • Hauteur de pièce unique
    9/16 po
  • Longueur de pièce unique
    4 po.
  • Largeur d’une seule pièce
    4 po.
  • Poids de l’outil
    0.07 lb
  • Largeur de l’outil
    1 9/16 po.

Détails

  • Matériau du corps
    Plastique résistant aux chocs
  • Couleur
    Noir
  • Pays d’origine
    Allemagne
  • Description
    Mini pince à dénuder 18-28 AWG
  • Couleur de la poignée
    Noir
  • Matériau de la poignée
    Plastique nu
  • Type de poignée
    Plastique nu
  • Isolé
    Non
  • Poignée isolée
    Non
  • Numéro CUP du fabricant
    843221011543
  • Matériel
    Plastique résistant aux chocs
  • Nombre de pièces
    1
  • Capacité de dénudage
    0.30 - 1.0 mm
  • CUP_NON
    843221011543
  • Garantie
    Durée de vie limitée

Aperçu

Description du fabricant
MINI-FIL DE PRÉCISION 12 80 100 SB
  • Dénudage précis en raison du réglage graduel des outils au diamètre des conducteurs de 28 à 18 AWG.
  • Comprend un coupe-fil intégré.
  • Conception compacte et compacte.
  • Butée de longueur réglable de 5/32 po à 19/32 po.
  • Avec dispositif de verrouillage.
  • Boîtier en plastique résistant aux chocs.
  • Pour les conducteurs en cuivre mince de 1/64 po à 1/32 po de diamètre.
  • Fabriqué en Allemagne.