Motion
56-243-6/5DB-L

STRONG HOLD PRODUCTS
56-243-6/5DB-L

Armoire pour usage très intensif -Materail en acier 14-Gauge, porte solide, 3 po. Pieds, verrouillage par moraillon à cadenas, capacité totale de 8000 lb
N° D’ARTICLE MI10683635
N° MFR56-243-6/5DB-L
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

STRONG HOLD PRODUCTS
56-243-6/5DB-L

Armoire pour usage très intensif -Materail en acier 14-Gauge, porte solide, 3 po. Pieds, verrouillage par moraillon à cadenas, capacité totale de 8000 lb
N° D’ARTICLE MI10683635
N° MFR56-243-6/5DB-L
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Profondeur
    24 po
  • Hauteur
    75 po
  • Largeur
    60 po

Détails

  • Style d’armoire
    Armoire très robuste
  • Matériel
    Acier 14-Gauge
  • Nombre de tiroirs
    6

Aperçu

Description du fabricant
ARMOIRE À TENUE FERME 56-243-6/5DB-L , GRIS
  • Cette armoire robuste comprend six (6) tiroirs demi-largeurs pour l’organisation des outils et des fournitures
  • Chaque tiroir a une capacité de 400 lb
  • Les trois (3) tablettes réglables facilitent l’utilisation de chaque pouce cube d’espace de rangement, avec des capacités de 1650 lb chacune
  • Cette armoire est dotée de pieds de 3 po qui facilitent le déplacement et le maintien en hauteur du plancher pour protéger le rangement
  • Le système de verrouillage à 3 points protège le contenu contre le vol ou les dommages
  • Cette armoire est entièrement soudée et est livrée entièrement assemblée, avec une garantie de 25 ans