Motion
66252839028

NORTON ABRASIVES
66252839028

Brosse coupelle Norton - Acier, sertie, 1-3/4 po Diam.
N° D’ARTICLE MI10691899
N° MFR66252839028
Prix5.21 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NORTON ABRASIVES
66252839028

Brosse coupelle Norton - Acier, sertie, 1-3/4 po Diam.
N° D’ARTICLE MI10691899
N° MFR66252839028
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
Prix5.21 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Soie Diamètre  
    0.012 po
  • Diamètre de la brosse
    1-3/4 po
  • Diamètre  
    1-3/4 po
  • Diamètre (fil)
    0.012 po
  • Diamètre du filament
    0.012 po
  • Tige Diamètre  
    1/4 po
  • Longueur de la garniture
    3/4 po

Détails

  • Marié
    Non
  • Matériau de la soie
    Acier
  • Type de soie
    sertie
  • Type de brosse
    Brosse à godet
  • Pays d’origine
    Chine
  • Soies encapsulées
    sertie
  • Matériau de remplissage
    Acier - Carbone
  • Numéro de stock du fabricant
    66252839028
  • Numéro CUP du fabricant
    662528390287
  • Matériel
    Acier - Carbone
  • Rpm max.
    13000 tr/min
  • Type de produit
    Brosses à godet
  • CUP_NON
    66252839028
  • Type de fil
    Acier - Carbone

Aperçu

Description du fabricant
66252839028 1 3/4" GEMINI CRIMPED WIRE