Spécifications
Détails
- Cote anti-arcs26 cal/cm2
- CouleurVert olive
- Numéro CUP du fabricant845811057948
- Matériel6 oz Tricot en mélange OPF
- CUP_NON845811057948
Aperçu
- Haut et plastron à double épaisseur
- La protection faciale complète s’étend sous l’encolure
- Conçu pour être utilisé avec des lunettes anti-arcs
- Léger, durable et respirant
- Coutures plates conçues pour le confort
- Résistant aux flammes, la protection ignifuge ne se lave pas et ne s’use pas
- Le tissu ignifuge ne fond pas, ne coule pas et ne s’enflamme pas