Motion
08B-3 LIEN DE CONN SCCL ELITE

IWIS
08B-3 SCCL ELITE CONN LINK

Maillon de jonction de chaîne à rouleaux - 08B-3 / 1/2 po. Chaîne et pas, pince à ressort
N° D’ARTICLE MI10741083
N° MFR08B-3 SCCL ELITE CONN LINK
Prix6.39 $/pc
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

IWIS
08B-3 SCCL ELITE CONN LINK

Maillon de jonction de chaîne à rouleaux - 08B-3 / 1/2 po. Chaîne et pas, pince à ressort
N° D’ARTICLE MI10741083
N° MFR08B-3 SCCL ELITE CONN LINK
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
Prix6.39 $/pc

Spécifications

Dimensions

  • Taille et pas de la chaîne
    08B-3 / 1/2 po
  • Hauteur de la plaque de liaison
    11.81 mm
  • Épaisseur de la plaque de liaison
    1.60 mm
  • Diamètre de la broche
    4.45 mm
  • Longueur de la goupille
    44.90 mm
  • Pas
    1/2 po
  • Résistance à la traction
    50.20 kN
  • Poids
    0.05 lb

Détails

  • 2D Dessins
  • Construction de la chaîne
    Pince à ressort
  • Numéro de chaîne et pas
    08B-3 / 1/2 po
  • Type de lien
    Lien de connexion
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    847648028184
  • Nombre de torons entre
    3
  • Type de produit
    Maillons de chaîne à rouleaux
  • Série
    Norme britannique
  • Normes respectées
    ISO 606, DIN 8187
  • CUP_NON
    847648028184

Aperçu

Description du fabricant
08B-3 LIEN DE CONN SCCL ELITE
  • Les chaînes à rouleaux ELITE sont fabriquées conformément aux exigences élevées des normes ISO9001, DIN 8187 et ANSI B29.1
  • En raison de l’application des méthodes de contrôle de la qualité les plus récentes et des installations d’essai internes, Iwis assure la qualité supérieure constante du programme de produits ELITE.