Motion
81XHH OFFSET LINK ELITE

IWIS
81XHH OFFSET LINK ELITE

Maillon de décalage de chaîne technique - 81XHH / 2.609 po taille et pas, maillon de décalage
N° D’ARTICLE MI10741667
N° MFR81XHH OFFSET LINK ELITE
Prix20.58 $/pc
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

IWIS
81XHH OFFSET LINK ELITE

Maillon de décalage de chaîne technique - 81XHH / 2.609 po taille et pas, maillon de décalage
N° D’ARTICLE MI10741667
N° MFR81XHH OFFSET LINK ELITE
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
Votre prix20.58 $/pc

Spécifications

Dimensions

  • Taille et pas de la chaîne d’ingénierie
    81XHH /2.609 po
  • Hauteur de la plaque de liaison
    1.23 po
  • Épaisseur de la plaque de liaison
    0.312 po
  • Diamètre de la broche
    0.44 po
  • Longueur de la goupille
    2.755 po
  • Diamètre du rouleau
    0.91 po
  • Largeur du rouleau
    1.093 po
  • Poids
    1.12 lb
  • Poids par pied
    4.58 lb

Détails

  • Construction de la chaîne
    Lien de décalage
  • Numéro de chaîne et pas
    81XHH /2.609 po
  • Type de lien
    Lien de décalage
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    847648224630
  • Nombre de torons entre
    1
  • Type de produit
    Maillons de chaîne d’ingénierie
  • CUP_NON
    847648224630

Aperçu

Description du fabricant
81XHH OFFSET LINK ELITE
  • Les chaînes et pignons ELITE combinent une conception de chaîne éprouvée avec des spécifications de matériau et métallurgiques optimales pour offrir des performances et une valeur inégalées sur le marché.
  • Conçu et fabriqué selon les normes de durabilité les plus élevées de l’industrie.

You May Also Like