Motion
KV820K600X10FT

IWIS
KV820K600X10FT

Chaîne supérieure de table - KV - Acetel avec Kevlar, course droite, 6.0000 po de largeur de vol, pas de chaîne de 1.5000 po, KV - Acetel avec matériau de vol en Kevlar, couleur grise
N° D’ARTICLE MI10741946
N° MFRKV820K600X10FT
Prix49.57 $/pi
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

IWIS
KV820K600X10FT

Chaîne supérieure de table - KV - Acetel avec Kevlar, course droite, 6.0000 po de largeur de vol, pas de chaîne de 1.5000 po, KV - Acetel avec matériau de vol en Kevlar, couleur grise
N° D’ARTICLE MI10741946
N° MFRKV820K600X10FT
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
Prix49.57 $/pi

Spécifications

Dimensions

  • Chaîne ou vol Largeur  
    6.0000 po
  • Chaîne Pas  
    1.5000 po
  • Épaisseur du vol
    4.00 mm
  • Rayon de rétroflexion minimum
    50.00 mm
  • Diamètre de la broche
    6.35 mm
  • Poids
    8.40 lb
  • Poids par pied
    0.84 lb

Détails

  • 2D Dessins
  • Matériau de la chaîne de base
    KV - Acetel avec Kevlar
  • Matériau de la chaîne
    KV - Acetel avec Kevlar
  • Type de chaîne
    Chaîne de dessus de table
  • Style de composant
    Course droite
  • Couleur de vol
    Gris
  • Matériel de vol
    KV - Acetel avec Kevlar
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    847648053438
  • Matériau de la broche
    Acier inoxydable
  • CUP_NON
    847648053438

Aperçu

Description du fabricant
KV820K600X10FT
  • Les chaînes plates en plastique FLEXON sont produites en versions droites et latérales flexibles et la gamme est couverte par une vaste sélection de matières premières, de profils de maillons de chaîne et d’épaisseurs de plaques pour fournir des solutions pour toutes les applications de transport.
  • Ces chaînes plates se caractérisent par un faible coefficient de friction, une résistance élevée à l’usure, un amortissement du bruit et des normes élevées de fabrication avec des surfaces très lisses.
  • Les chaînes peuvent être utilisées dans de nombreuses applications et ne sont pas seulement limitées à l’industrie des boissons.