Motion
4 IR-212620
Bague intérieure de roulement à rouleaux à aiguilles - 1.3100 po de diamètre, 1.6300 po de diamètre extérieur
N° D’ARTICLE MI10747088
N° MFR4 IR-212620
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Bague intérieure de roulement à rouleaux à aiguilles - 1.3100 po de diamètre, 1.6300 po de diamètre extérieur
N° D’ARTICLE MI10747088
N° MFR4 IR-212620
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    1.3100 po
  • Diamètre extérieur
    1.6300 po
  • Largeur totale
    1.2500 po

Détails

  • Pays d’origine
    JP
  • Code d’harmonisation
    8482500000
  • Description longue
    Le 4 IR-212620 est une bague intérieure de roulement à aiguilles avec un diamètre d’alésage de 1.3100 po, un diamètre extérieur de 1.6300 po et une largeur totale de 1.2500 po; le poids n’est pas spécifié dans les données fournies.
  • Numéro CUP du fabricant
    192661046371
  • Type de produit
    Bagues intérieures de roulement de rouleau à aiguilles
  • CUP_NON
    192661046371

Aperçu

Description du fabricant
ROULEMENT À ROULEAUX 4 IR-212620