Motion
6334MRC3
Roulement radial à billes/à gorge profonde – alésage droit, 170 mm diamètre intérieur, 360 mm diamètre extérieur, 72 mm largeur
N° D’ARTICLE MI10747174
N° MFR6334MRC3
Prix10,579.50 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement radial à billes/à gorge profonde – alésage droit, 170 mm diamètre intérieur, 360 mm diamètre extérieur, 72 mm largeur
N° D’ARTICLE MI10747174
N° MFR6334MRC3
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
Prix10,579.50 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    170 mm
  • Largeur de l’anneau extérieur
    72 mm
  • Extérieur Diamètre  
    360 mm
  • Hauteur totale
    72 mm
  • Longueur totale
    360 mm
  • Global Largeur  
    72 mm

Détails

  • Type de roulement
    Ensembles complets de roulements à rouleaux coniques
  • Type d’alésage
    Droit
  • Pays d’origine
    JP
  • Code d’harmonisation
    8482105056
  • Dégagement interne
    C3
  • Description longue
    Le 6334MRC3 est un roulement à billes à alésage radial/à rainure profonde de 170 mm avec un diamètre extérieur de 360 mm et une largeur de 72 mm, pour une longue durée de vie.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    6334MRC3
  • Numéro CUP du fabricant
    192661094006
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    192661094006

Aperçu

Description du fabricant
6334MRC3 NSK 6334MRC3 RAINURE MOYENNEMENT PROFONDE