Motion
6905ZZC3
Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, DI 25 mm, D.E. 42 mm, largeur 9 mm, Double blindage, sans bague élastique, dégagement interne C3
N° D’ARTICLE MI10747196
N° MFR6905ZZC3
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, DI 25 mm, D.E. 42 mm, largeur 9 mm, Double blindage, sans bague élastique, dégagement interne C3
N° D’ARTICLE MI10747196
N° MFR6905ZZC3
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    25 mm
  • Largeur de l’anneau extérieur
    9 mm
  • Extérieur Diamètre  
    42 mm
  • Global Largeur  
    9 mm

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de fermeture
    Double blindage
  • Pays d’origine
    JP
  • Description
    6905ZZC3 NSK 6905ZZC3 CONRAD DEEP GROOVE
  • Code d’harmonisation
    8482105048
  • Dégagement interne
    C3
  • Description longue
    Le 6905ZZC3 est un roulement à billes à alésage radial/à rainure profonde de 25 mm avec un diamètre extérieur de 42 mm et une largeur de 9 mm, double blindage pour une longue durée de vie.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    6905ZZC3
  • Numéro CUP du fabricant
    029176533303
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    029176533303

Aperçu

Description du fabricant
6905ZZC3 NSK 6905ZZC3 CONRAD DEEP GROOVE