Motion
70BNR10HTSRDULP4Y

NSK CORP, BEARING DIV
70BNR10HTSRDULP4Y

Roulement à contact angulaire pour broche et machine-outil de précision - 70 mm diamètre d’alésage, 110 mm diamètre extérieur 40 mm largeur 18 mm, ° contact, ouvert
N° D’ARTICLE MI10747209
N° MFR70BNR10HTSRDULP4Y
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NSK CORP, BEARING DIV
70BNR10HTSRDULP4Y

Roulement à contact angulaire pour broche et machine-outil de précision - 70 mm diamètre d’alésage, 110 mm diamètre extérieur 40 mm largeur 18 mm, ° contact, ouvert
N° D’ARTICLE MI10747209
N° MFR70BNR10HTSRDULP4Y
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    70 mm
  • Contact Angle  
    18 °
  • Extérieur Diamètre  
    110 mm
  • Global Largeur  
    40 mm

Détails

  • Type de roulement
    Roulements angulaires à contact pour outil mécanique à broche et de précision
  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Pays d’origine
    UK
  • Description
    70BNR10HTSRDULP4Y NSK 70BNR10HTSRDULP4Y
  • Code d’harmonisation
    6909195010
  • Dégagement interne
    C0
  • Numéro CUP du fabricant
    192661050019
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Type de produit
    Roulements angulaires à contact pour outil mécanique à broche et de précision
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    192661050019

Aperçu

Description du fabricant
70BNR10HTSRDULP4Y NSK 70BNR10HTSRDULP4Y
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon