Spécifications
Détails
- Type de produitGants résistants aux produits chimiques
Aperçu
- Prolonge la durée de vie de vos gants isolés en caoutchouc tout en offrant une excellente protection des mains
- Offre une protection contre les coupures, les perforations et l’abrasion
- Fabriqué selon les normes ASTM D120 et EN 60903
- Peut être porté avec des gants de classe 0 et 00