Motion
ULNCS-4

ANSELL
ULNCS-4

Gants d’examen médical jetables – taille TG, nitrile, surface texturée au bout des doigts, non poudrés, 9.8 à 12.6 mils d’épaisseur, couleur bleue
N° D’ARTICLE MI10755231
N° MFRULNCS-4
Prix109.59 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

ANSELL
ULNCS-4

Gants d’examen médical jetables – taille TG, nitrile, surface texturée au bout des doigts, non poudrés, 9.8 à 12.6 mils d’épaisseur, couleur bleue
N° D’ARTICLE MI10755231
N° MFRULNCS-4
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
Prix109.59 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Épaisseur des doigts
    9.8 mil
  • Taille des gants
    XL
  • Longueur  
    15.7500 po, 400 mm
  • Épaisseur de la paume - Impériale
    6.7 mil
  • Épaisseur
    9.8 à 12.6 mil

Détails

  • Application
    Intervention en cas de danger biologique, soins de santé, travail en laboratoire, examen médical
  • Marque
    Marque
  • Couleur
    Bleu
  • Type de poignet
    Perlé
  • Mot-clé de description
    Risque élevé
  • Approuvé par la FDA
    Oui
  • Approuvé Fda pour contact alimentaire
    Oui
  • Grade
    Examen
  • Motif de prise
    Bout du doigt texturé
  • Type de main
    Ambidextre
  • Sans latex
    Oui
  • Numéro de catalogue du fabricant
    ULNCS-4
  • Matériel
    Nitrile
  • Style en poudre
    Sans poudre
  • Gamme de produits
    Micro-Touch
  • Types de produits
    Gants
  • Normes respectées
    ASTM D6319, ASTM D6978, FR 61331-1, ISO 13485, ISO 9001
  • Gants stériles
    Non stérile
  • Finition de surface
    Bout du doigt texturé

Aperçu

Description du fabricant
ALIMENTATION CENTRALE ULNCS-4 MICRO-TOUCHES-SPD

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté