Motion
105635
Nettoyant pour aéronefs Zep Aviation II
N° D’ARTICLE MI10757006
N° MFR105635
Prix203.16 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Nettoyant pour aéronefs Zep Aviation II
N° D’ARTICLE MI10757006
N° MFR105635

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Danger du navire DOT
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix203.16 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du conteneur
    5 gal (É.-U.)
  • Hauteur totale
    15 po
  • Largeur totale
    12 po
  • Taille de l’emballage
    1 x 5 gal (É.-U.)
  • Hauteur de la dimension de stockage
    15 po
  • Longueur de la dimension de stockage
    12 po
  • Largeur de la dimension de stockage
    12 po
  • Poids
    45.95 lb

Détails

  • Teneur en alcool
    0
  • Teneur en ammoniac
    0
  • Application
    Graisse et saleté
  • Instructions pour la demande
    Appliquer la solution avec un chiffon propre, une éponge, une brosse à fibres douces ou une vadrouille
  • Certification
    Douglas CSD #1, Boeing D6-17487, Mil-C-25769J, Mil-C-87936A Type I
  • Type de produit chimique
    À base d’eau
  • Type de nettoyant
    Nettoyant pour aéronefs
  • Couleur
    Paille
  • Composition
    2-butoxyéthanol, surfactants
  • Concentration
    Concentré
  • Type de contenant
    Seau
  • ECCN
    EAR99
  • Inflammabilité
    Légèrement inflammable
  • Point d’éclair
    Méthode supérieure à 200°F  : Coupe fermée
  • Qualité alimentaire
    S.O.
  • Formulaire
    Liquide mince
  • Code d’harmonisation
    3402.20.5100
  • Utilisation à l’intérieur et à l’extérieur
    Intérieur et extérieur
  • Délai d’approvisionnement du fabricant
    5 - 7 jours
  • Numéro CUP du fabricant
    690858105646
  • Quantité du colis
    1 par caisse
  • Gamme de produits
    Zep
  • Types de produits
    Lavage pour le transport
  • Énoncé de la proposition 65
    *
  • Parfum
    Butyle
  • Sans solvant
    Oui
  • Surfaces nettoyées
    camions de carburant, ambulances, camions de pompiers, véhicules d’entretien d’aéronefs et camions à bagages, feuille d’acrylique, acrylique modifié étiré et feuille de polycarbonate dans les fenêtres d’aéronef
  • CUP_NON
    690858105646

Aperçu

Description du fabricant
NETTOYANT POUR AVION 105635 SEAU DE 5-GALLON
  • Répond aux exigences des tests énoncées dans le CSD no 1 de Douglas et le Boeing D6-17487; répond aux exigences des types I Mil-C-25769J et Mil-C-87936A ; se rince librement de la surface et ne laisse aucun résidu;