Motion
M84-4000-T
Moteur pneumatique à aube rotative - 1.13 ch;0.84 kW, vitesse libre 4000 tr/mn, lubrifié
N° D’ARTICLE MI10757888
N° MFRM84-4000-T
Prix3,473.68 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Moteur pneumatique à aube rotative - 1.13 ch;0.84 kW, vitesse libre 4000 tr/mn, lubrifié
N° D’ARTICLE MI10757888
N° MFRM84-4000-T
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
Prix3,473.68 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de la broche
    1/2-13 UNC
  • Couple de calage
    5.6 pi-lb
  • Couple de démarrage
    4.5 pi-lb

Détails

  • Pays d’origine
    HU
  • Vitesse libre
    4000 tr/min
  • Type de lubrification
    Lubrifié
  • Puissance maximale
    1.13 hp;0.84 kW
  • Type de moteur
    Moteur pneumatique à aubes
  • Type d’arbre de sortie
    Fileté
  • Rotation
    Dans le sens horaire
  • Normes respectées
    ATEX
  • Couple à vitesse maximale
    2.8 pi-lb

Aperçu

Description du fabricant
2051481434 M84-4000-T ATEX

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté