Motion
56104
Huile pour outil pneumatique et compresseur d’air - 4 oz, bouteille
N° D’ARTICLE MI10777913
N° MFR56104
Prix19.61 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Huile pour outil pneumatique et compresseur d’air - 4 oz, bouteille
N° D’ARTICLE MI10777913
N° MFR56104
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
Prix19.61 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Point d’ébullition
    302 °F
  • Taille du conteneur
    4 oz

Détails

  • Type de base
    Huile synthétique
  • Composition
    Polydiméthylsiloxane
  • Type de contenant
    Bouteille
  • Qualité alimentaire
    Qualité alimentaire
  • Température de fonctionnement maximale
    392 °F
  • Température de fonctionnement min.
    -58 °F
  • Cote NSF
    H1
  • Gamme de produits
    Super lubrifiant
  • Type de produit
    Huile en contact direct avec les aliments
  • Plage de température
    -58 à 392 °F
  • Température de travail
    -58 °F / 392 °F

Aperçu

Description du fabricant
ALIMENTS À L’HUILE DE SILICONE 56104 SUPER LUBE

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté