Motion
56404
Bouteille de 1 gal d’huile de silicone 1000 cSt
N° D’ARTICLE MI10777921
N° MFR56404
Prix18.00 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Bouteille de 1 gal d’huile de silicone 1000 cSt
N° D’ARTICLE MI10777921
N° MFR56404
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
Prix18.00 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du conteneur
    1 gal (É.-U.)
  • Classe ISO
    1000
  • Grade SAE
    250
  • Durée de conservation
    5 ans
  • Gravité spécifique
    0.97

Détails

  • Teneur en alcool
    Aucun
  • Teneur en ammoniac
    Aucun
  • Application
    • Toile • Équipement d’exercice • Tente • Fermetures éclair • Chaussures • Décapage météorologique • Tapis roulants • Pièces en caoutchouc et en plastique • Fenêtres • Outils • Glissières • Rails • Équipement de transformation des aliments • Contrôle du débit • Contrôle de la température • Technologies de contrôle du Motion • Instruments • Jauges et appareils soumis à des températures et pressions extrêmes • Liquide de laboratoire et de bain • Transfert de chaleur • chutes, bacs, murs et tables de transformation des aliments dans les zones d’emballage et de transformation
  • Matériau de base
    Silicone
  • Type de base
    Huile
  • Certification
    NSF, casher, ISO 9001:2025
  • Couleur
    Translucide
  • Type de contenant
    Bouteille
  • Résistance diélectrique
    16
  • ECCN
    NLR ou EAR99
  • Caractéristiques et avantages
    • Stabilité à température élevée et basse • Bonne résistance à la combustion • Propriétés diélectriques supérieures • Compressibilité élevée • Excellente résistance à l’oxydation • Stabilité au cisaillement • Inerte chimique • Capacités d’épandage et d’humidification élevées • Homologué NSF (H1), no 151067 • Certifié casher
  • Point d’éclair
    Supérieur à 572 °F
  • Qualité alimentaire
    Oui
  • Formulaire
    Liquide
  • Cote d’inflammabilité SGH
    Ininflammable
  • Code d’harmonisation
    340399
  • Utilisation à l’intérieur et à l’extérieur
    Oui
  • Délai d’approvisionnement du fabricant
    3-4 jours ouvrables
  • Température de fonctionnement maximale
    392 °F
  • Température de fonctionnement min.
    -58 °F
  • Cote NSF
    H1
  • Sans danger pour le plastique
    Oui
  • Méthode de retrait
    Essences minérales/savon
  • Parfum
    Inodore
  • Sans solvant
    Oui
  • Normes respectées
    Inscrit NSF, code de catégorie H-1, homologué USDA
  • Viscosité
    @25°C: 1000

Aperçu

Description du fabricant
ALIMENTS À L’HUILE DE SILICONE 56404 SUPER LUBE
  • Stabilité à température élevée et basse
  • Bonne résistance à la combustion
  • Propriétés diélectriques supérieures
  • Compressibilité élevée
  • Excellente résistance à l’oxydation
  • Stabilité au cisaillement
  • Chimiquement inerte
  • Capacités élevées d'étalement et d'humidification
  • Inscrit NSF (H1), no 151067
  • Certifié casher

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté