Motion
53C027 COUPE REFROIDISSEMENT S-50/20

WALTER SURFACE TECH
53C027 COOLCUT S-50/20 LTR

COUPE FROID S-50 20 L
N° D’ARTICLE MI10781337
N° MFR53C027 COOLCUT S-50/20 LTR
Prix638.37 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

WALTER SURFACE TECH
53C027 COOLCUT S-50/20 LTR

COUPE FROID S-50 20 L
N° D’ARTICLE MI10781337
N° MFR53C027 COOLCUT S-50/20 LTR
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
Prix638.37 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du conteneur
    20 L / 5.2 gal
  • Poids
    43.9 lb

Détails

  • Application
    Lubrifiant de coupe
  • Couleur
    Jaune
  • Composition
    Mélange
  • Type de contenant
    Seau
  • Qualité alimentaire
    Non
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Technologies de surface Walter
  • Gamme de produits
    COUPE FROID S-50™
  • Type
    Liquide

Aperçu

Description du fabricant
53C027 COUPE REFROIDISSEMENT S-50/20
  • Formulé avec une protection prolongée contre la corrosion; Émulsion stable; Peut être dilué jusqu’à 1 :30 ; Contient des additifs pour pression extrême (EP); Sans bactéricide; Résiste à une pression pouvant atteindre 80 bars ; Contient des additifs EP non chlorés; Fonctionne avec des pressions allant jusqu'à 1,100 psi; À utiliser sur : Titanium, Aluminium, Métaux non ferreux, Acier haute résistance, Acier inoxydable, Acier; Forage, Broyage, Alésage, Sciage, Tourner; Le Coolcut S-50™ est prêt à l’emploi, lubrifiant de coupe de métaux haute performance spécialement conçu pour les opérations d’élimination automatique et semi-automatique des métaux, même dans des procédés d’usinage rigoureux et des conditions de haute pression. Idéal pour les matériaux difficiles à machiner.