Motion
E1083/4NO8
Taraud manuel - Série E108 , taille de filetage 3/4 po - 10 , 4 cannelures, filetage UNC standard, direction droite, matériau en acier à haute vitesse, fini brillant
N° D’ARTICLE MI10799058
N° MFRE1083/4NO8
Prix544.34 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Taraud manuel - Série E108 , taille de filetage 3/4 po - 10 , 4 cannelures, filetage UNC standard, direction droite, matériau en acier à haute vitesse, fini brillant
N° D’ARTICLE MI10799058
N° MFRE1083/4NO8
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
Prix544.34 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    95 mm
  • Diamètre de la tige
    14 mm
  • Largeur du tableau
    0.4330 po | 11 mm
  • Compatibilité des tailles de prise
    3/4 po - 10
  • Profondeur de taraudage
    1.3385 po | 34 mm
  • Filetage Longueur  
    34 mm
  • Taille du filetage
    3/4 po - 10

Détails

  • Chambre
    Fiche
  • Livraison de liquide de refroidissement
    Externe
  • Col allongé
    N’a pas de cou allongé
  • Revêtement de finition
    Lumineux
  • Matériel
    Acier haute vitesse
  • Nombre de Cannelures  
    4
  • Série
    E108
  • Direction du filetage
    Main droite
  • Filetage Limiter/Ajuster  
    H3
  • Norme de filetage
    UNC

Aperçu

Description du fabricant
CANNELURE SPIRALÉE DE 5975515 M POUR ROBINET DE MACHINE 45 DE