Motion
E1191.1/4NO9
Taraud manuel - série E119 , 6 cannelures, filetage BSP standard, direction droite, matériau en acier à haute vitesse, fini brillant
N° D’ARTICLE MI10799134
N° MFRE1191.1/4NO9
Prix982.23 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Taraud manuel - série E119 , 6 cannelures, filetage BSP standard, direction droite, matériau en acier à haute vitesse, fini brillant
N° D’ARTICLE MI10799134
N° MFRE1191.1/4NO9
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
Prix982.23 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    125 mm
  • Diamètre de la tige
    32 mm
  • Largeur du tableau
    0.9450 po | 24 mm
  • Profondeur de taraudage
    1.5748 po | 40 mm
  • Filetage Longueur  
    40 mm

Détails

  • Chambre
    Fiche
  • Livraison de liquide de refroidissement
    Externe
  • Col allongé
    N’a pas de cou allongé
  • Revêtement de finition
    Lumineux
  • Matériel
    Acier haute vitesse
  • Nombre de Cannelures  
    6
  • Série
    E119
  • Direction du filetage
    Main droite
  • Norme de filetage
    PQT DE VENTE

Aperçu

Description du fabricant
CANNELURE DROITE POUR ROBINET DE MACHINE 5975612 MF