Motion
E1191/8NO9
Taraud manuel - Série E119 , taille de filetage G 1/8 po, 3 cannelures, filetage BSP standard, direction droite, matériau en acier haute vitesse, fini brillant
N° D’ARTICLE MI10799144
N° MFRE1191/8NO9
Prix89.08 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Taraud manuel - Série E119 , taille de filetage G 1/8 po, 3 cannelures, filetage BSP standard, direction droite, matériau en acier haute vitesse, fini brillant
N° D’ARTICLE MI10799144
N° MFRE1191/8NO9
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
Prix89.08 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    70 mm
  • Diamètre de la tige
    7 mm
  • Largeur du tableau
    0.2165 po | 5.50 mm
  • Compatibilité des tailles de prise
    G 1/8 po
  • Profondeur de taraudage
    0.5925 po | 15 mm
  • Filetage Longueur  
    15 mm
  • Taille du filetage
    G 1/8 po

Détails

  • Chambre
    Fiche, deuxième
  • Livraison de liquide de refroidissement
    Externe
  • Col allongé
    N’a pas de cou allongé
  • Revêtement de finition
    Lumineux
  • Matériel
    Acier haute vitesse
  • Nombre de Cannelures  
    3
  • Série
    E119
  • Direction du filetage
    Main droite
  • Norme de filetage
    PQT DE VENTE

Aperçu

Description du fabricant
CANNELURE DROITE POUR ROBINET MACHINE 5975657 UNC