Spécifications
Dimensions
- Taille de la poitrine38-1/4 à 41-3/4 po, 97.2 à 106 cm
- Hauteur5 pi 5 po - 5 pi 9 po
- Longueur2 pi 4-1/2 po
- Épaisseur du matériau10 mil
- Poids du matériel2.5
- Largeur2 pi 1-3/4 po
Détails
- Détails supplémentairesCapuchon attaché, bande élastique aux poignets, chaussettes attachées, rabat-tempête avec fermeture adhésive, coutures liées, tirette de glissière coulissante à verrouillage par goupille
- Fermeture à la chevilleChaussettes attachées
- Style chevilleChaussettes attachées
- Règlement sur la liste des approbationsASTM D1777, ASTM D3776, ASTM D3786, ASTM D5587, ASTM D5587, ASTM D5034, ASTM D5034, 16 CFR 1610
- Type de fermetureFermeture éclair à l’avant avec rabat-tempête
- CouleurJaune
- Style reversÉlastique
- DescriptionCombinaison à capuchon Tychem 2000 de DuPont avec chaussettes attachées
- Type de tissuTychem 2000
- CaractéristiquesCapuchon attaché, chaussettes attachées, coutures liées, résistant aux produits chimiques, durable, bande élastique aux poignets, sans latex, léger, rabat-tempête
- Fermeture avantFermeture éclair avec rabat tempête
- Style vestimentaireCombinaison
- Type de vêtementCombinaison
- Utilisation du vêtementTraitement chimique, raffinage du pétrole, fabrication pharmaceutique, transformation des aliments
- Capuchon inclusOui
- Type de hotteCapuchon élastique fixe
- ComprendCapuchon intégré, chaussettes intégrées
- MatérielTychem 2000
- Poignet de pantalonPoignets élastiques
- Gamme de produitsTychem 2000
- Type de produitCombinaisons
- CoutureLié
- Type de jointLié
- SérieTychem 2000
- TypeCombinaison
Aperçu
- Léger
- Durable
- Résistant aux produits chimiques
- Capuchon intégré
- Poignets élastiques
- Chaussettes attachées
- Rabat-tempête
- Coutures liées
- Sans latex