Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage60 mm
- Longueur jusqu’à Alésage44 mm
- Extérieur Diamètre100 mm
- Longueur totale60 mm
Détails
- Page de produit du fabricant
- Couple maximum transmis4130 Nm
Aperçu
- Forces périphériques importantes pouvant être transmises – en raison des cônes longs et plats, il est possible de transmettre des couples maximums et des forces axiales avec un assemblage de verrouillage RfN 7014
- Fiabilité maximale – en raison des cônes plats et de la construction relativement large (grandes longueurs de guide), les assemblages de verrouillage RfN 7014 se centrent eux-mêmes
- Pendant l’installation, l’ensemble de verrouillage, l’arbre et le moyeu restent en position l’un par rapport à l’autre
- L’arbre et le moyeu sont chargés par pression, offrant une sécurité supplémentaire par rapport aux versions en 3 parties