Spécifications
Dimensions
- Épaisseur de la courroie0.313 po
- Diamètre minimum de la poulie4 po
- Poids par pouce0.116 lb
Détails
- Alligator15
- Catégorie de ceintureInclinaison
- Type de courroieLéger
- Couvercle inférieurFriction
- CarcassePolyester-Rfl
- TondeuseU2
- CouleurBleu
- ComposéNitrile de boîte de carton
- Allongement à la pause1-2 %
- Épissure sans finÉtape du biais
- Accepté par la FDANon-FDA
- Résistant au feuNon résistant au feu
- Flexco boulonnéNon recommandé
- Rivet FlexcoNon recommandé
- Résistant à l’huileRésistant à l’huile
- Rivet en plastiqueAPF150 B
- Spirale en plastiqueASL90
- Pli3
- Type de produitInclinez la ceinture
- Plaque solideNon recommandé
- AgrafeRS187
- Plage de température0°F à 250 °F
- Couvercle supérieurImpression
- Force de travail150 lb
Aperçu
- La surface brute en nitrile carboxylé offre un service supérieur avec une usure plus longue et une meilleure résistance aux coupures et aux entailles que les composés standard utilisés dans les spécifications de surface brute à usage général
- Excellentes propriétés résistantes à l’abrasion
- Populaire pour le transport en carton
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Pourquoi est-il important de comprendre le duromètre et les échelles de dureté ShoreLe duromètre est une norme internationale pour mesurer la dureté du matériau et peut être déterminé à l’aide d’une échelle de dureté Shore.
Voir la documentation
Comment la courroie Road-Away de Mi améliore la performance des fraiseuses routièresÉliminez le danger de la séparation des crampons avec notre courroie de fraisage entièrement moulée conçue pour une performance supérieure pendant la construction de la route.
Voir la documentation
Guide pratique pour parfaire vos connaissances concernant les guides en VMettre en place un guide en V sur une courroie transporteuse est essentiel pour la performance. Savoir comment mesurer les guides existants peut être tout aussi important.
Voir la documentation
Obtenir des pièces de transporteur pendant une panne de chaîne d’approvisionnementLes pièces de transport retardées pendant les pénuries d’approvisionnement peuvent être nocives pour votre usine ou votre installation. Ces conseils peuvent vous aider à avoir ce dont vous avez besoin.
Voir la documentation