Motion
5060
5060 Polyester 200 , noir, PVC, friction x brossé
N° D’ARTICLE MI10812032
N° MFR5060
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
5060 Polyester 200 , noir, PVC, friction x brossé
N° D’ARTICLE MI10812032
N° MFR5060
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Épaisseur de la courroie
    0.188 po
  • Diamètre minimum de la poulie
    6 po
  • Poids par pouce
    0.125 lb

Détails

  • Alligator
    25
  • Catégorie de ceinture
    PVC
  • Type de courroie
    Léger
  • Couvercle inférieur
    Friction
  • Carcasse
    Polyester entrelacé
  • Tondeuse
    U3
  • Couleur
    Noir
  • Composé
    PVC
  • Allongement à la pause
    1-2 %
  • Épissure sans fin
    Doigt, patin
  • Résistant au feu
    Non résistant au feu
  • Flexco boulonné
    Non recommandé
  • Rivet Flexco
    Non recommandé
  • Résistant à l’huile
    Non résistant à l’huile
  • Rivet en plastique
    Non recommandé
  • Spirale en plastique
    Non recommandé
  • Pli
    1
  • Type de produit
    Ceinture en PVC
  • Plaque solide
    Non recommandé
  • Agrafe
    RS187
  • Plage de température
    0°F à 180 °F
  • Couvercle supérieur
    Friction
  • Force de travail
    200 lb

Aperçu

Description du fabricant
PVC 200 NOIR FSXBR
  • Courroie haute résistance et à faible étirement pour déplacer des volumes élevés et des charges lourdes dans la manutention des colis et le transport des pièces
  • Résistance modérée à l’huile et excellente rétention des fixations

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté