Spécifications
Dimensions
- Diamètre extérieur19-1/8 po
- Largeur totale2-1/4 po
- Poids98 lb
Détails
- Matériau du roulementAcier
- Nombre de trous de montage24
- Type de produitRoulements de tourne-disque
- Capacité de charge dynamique radiale6000 lb
Aperçu
- Le roulement de tourelle de précision est idéal pour une manœuvre constante du tourne-disque
- Utiliser comme carrousel autonome dans une variété de réglages pour une efficacité maximale
- Construction durable pour une résistance accrue et une longue durée de vie
- Utilisation dans les applications industrielles pour des résultats optimaux