Motion
80050H SET SCRDR DOUBLE PASSE-PARTOUT PHLP SLT 6PC

Gearwrench
80050H SET SCRDR DUAL MAT PHLP SLT 6PC

Jeu de tournevis - Style de pointe : Phillips, à fente, jeu de 6 pièces
N° D’ARTICLE MI10845243
N° MFR80050H SET SCRDR DUAL MAT PHLP SLT 6PC
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Gearwrench
80050H SET SCRDR DUAL MAT PHLP SLT 6PC

Jeu de tournevis - Style de pointe : Phillips, à fente, jeu de 6 pièces
N° D’ARTICLE MI10845243
N° MFR80050H SET SCRDR DUAL MAT PHLP SLT 6PC
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur de lame
    3, 4, 6, 8
  • Contenu
    Tournevis à fente 1/4 , tournevis plat 1/8 po, 3/8Â à fente, tournevis 5/16 po, Philips no 1 et no 2
  • Hexagonales
    Non
  • Longueur totale
    8.4000 po
  • Gamme de tailles Phillips
    N° 1 à N° 2
  • Tailles des buses
    1.50 mm, 2 mm, 2.50 mm
  • Poids
    1.67 lb

Détails

  • Hexagonales à extrémité sphérique
    Non
  • Armoire
    Non
  • Type de cas
    Aucun
  • Style de poignée
    Droit
  • Comprend
    Plateau en plastique
  • Isolé
    Non
  • Nombre de pièces
    6
  • Nombre de tournevis
    6
  • Autre style
    Non
  • Phillips
    Oui
  • Posidriv
    Non
  • Code PSC
    5120
  • Types de tournevis inclus
    Fentes, Phillips
  • À fentes
    Oui
  • Carré
    Non
  • Style de buse
    Fentes, Phillips
  • Torx
    Non
  • CUP_NON
    099575080500

Aperçu

Description du fabricant
80050H SET SCRDR DOUBLE PASSE-PARTOUT PHLP SLT 6PC