Spécifications
Dimensions
- Taille de l’entraînement3/8 po
- Largeur de la tête1.25 po
- Longueur totale11 po
Détails
- Spécifications ANSISatisfait ou dépasse les spécifications ANSI
- Revêtement de finitionChrome poli
- Type de poignéeContourné
- Caractéristiques de la têteStandard
- Forme de têteLarmes
- MagnétiqueNon
- MatérielAcier allié
- Type de mesurePouces
- Nombre de dents d’engrenage90
- Nombre de pièces1
- Déblocage rapideNon
- Numéro de trousse d’entretien du cliquet81227T
- Type d’outilClé à cliquet
- CUP_NON099575012648