Motion
81360T RAT FP TD GNL 1/2DR  90T

Gearwrench
81360T RAT FP TD LNG 1/2DR 90T

Clé à cliquet – Forme de tête en forme de goutte, finition/revêtement chromé entièrement poli, 1/2 po de taille d’entraînement, 15 po de longueur totale
N° D’ARTICLE MI10845292
N° MFR81360T RAT FP TD LNG 1/2DR 90T
Prix151.20 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Gearwrench
81360T RAT FP TD LNG 1/2DR 90T

Clé à cliquet – Forme de tête en forme de goutte, finition/revêtement chromé entièrement poli, 1/2 po de taille d’entraînement, 15 po de longueur totale
N° D’ARTICLE MI10845292
N° MFR81360T RAT FP TD LNG 1/2DR 90T

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix151.20 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’entraînement
    1/2 po
  • Largeur de la tête
    1.72 po
  • Longueur totale
    15 po

Détails

  • Spécifications ANSI
    Satisfait ou dépasse les spécifications ANSI
  • Revêtement de finition
    Chrome poli
  • Type de poignée
    Contourné
  • Caractéristiques de la tête
    Standard
  • Forme de tête
    Larmes
  • Magnétique
    Non
  • Matériel
    Acier allié
  • Type de mesure
    Pouces
  • Nombre de dents d’engrenage
    90
  • Nombre de pièces
    1
  • Déblocage rapide
    Non
  • Numéro de trousse d’entretien du cliquet
    81339T
  • Type d’outil
    Clé à cliquet
  • CUP_NON
    099575013607

Aperçu

Description du fabricant
81360T RAT FP TD GNL 1/2DR 90T