Motion
82170C MÂCHOIRE DROITE DE 10 PO PRISE COUSSINÉE T&G

Gearwrench
82170C 10" STRAIGHT JAW T&G CUSH GRIP

PINCE À RAINURE ET LANGUETTE PITBULL 10" CSHN GRP
N° D’ARTICLE MI10845340
N° MFR82170C 10" STRAIGHT JAW T&G CUSH GRIP
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Gearwrench
82170C 10" STRAIGHT JAW T&G CUSH GRIP

PINCE À RAINURE ET LANGUETTE PITBULL 10" CSHN GRP
N° D’ARTICLE MI10845340
N° MFR82170C 10" STRAIGHT JAW T&G CUSH GRIP
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Largeur de la mâchoire
    1.4
  • Longueur totale
    10.8 po
  • Plage de longueur globale
    10 po et plus
  • Taille
    10 po-oz

Détails

  • Caractéristiques
    Mâchoire K9 pour une prise solide, même à un angle de 35°
  • Matériau de la poignée
    Matériau double
  • Style de tête
    Droit
  • Type de mâchoire
    Droit
  • Capacité maximale
    2.1 po
  • Coupe-côté
    Non
  • Style d’outil
    Droit
  • Type
    Pince à rainure et languette
  • CUP_NON
    099575012709

Aperçu

Description du fabricant
82170C MÂCHOIRE DROITE DE 10 PO PRISE COUSSINÉE T&G
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good