Spécifications
Dimensions
- Contenu2 Joints universels 5 Adaptateurs 7 Extensions 2 Barres de rupture
- Plage de tailles1/4 po, 19.00 mm, 1/4 po, 8.00 mm
Détails
- Spécifications ANSISatisfait ou dépasse les spécifications ANSI
- Spécifications ASMEAtteint ou dépasse
- Type de casBoîtier moulé par soufflage
- Type de contenantBoîtier moulé par soufflage
- Revêtement de finitionPolissage complet, plaqué chrome
- MatérielAcier allié
- Nombre de pièces16.000
- Nombre de points6
- Code PSC5120
- Type d’outilStandard
- GarantieGarantie à vie limitée du fabricant