Motion
20-DA14
N° D’ARTICLE MI10872397
N° MFR20-DA14
Prix7.97 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
N° D’ARTICLE MI10872397
N° MFR20-DA14

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix7.97 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Couleur
    Gris
  • Description
    Manchon mélangé 2-Ply ACP / Dyneema®
  • Caractéristiques
    Le mélange exclusif ACP Dyneema® offre une résistance supérieure aux coupures, un confort exceptionnel et ne causera pas d’irritation cutanée
  • Comprend un trou pour le pouce
    N’a pas de trou pour le pouce
  • Numéro CUP du fabricant
    616314126239
  • Pli
    2-Ply
  • Type de produit
    Manchons de protection
  • CUP_NON
    616314126239

Aperçu

Description du fabricant
MANCHON MÉLANGÉ 20-DA14 2-PLY ACP/DYNEEMA
  • Le mélange exclusif ACP Dyneema® offre une résistance supérieure aux coupures, un confort exceptionnel et ne causera pas d’irritation cutanée
  • Lavable de qualité supérieure, peut être lavé à plusieurs reprises avec un javellisant au chlore et des détergents caustiques ou peut être nettoyé à sec, résistant au rétrécissement
  • 100 % sans latex ni silicone
  • Conforme aux exigences de la FDA en matière de manipulation des aliments 21 CFR, Partie 177